Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube 4x20mm galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2511198
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     4759T4.0X20
EAN/GTIN:
     4012195562511
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel. Schraubsystem: Innensechsrund TX, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser: 4 mm, Kopfdurchmesser: 7,5 mm, Länge: 20 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Senkkopf: true, Oberflächenbehandlung: beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
4759T4.0X20
Ident Code:
3198239
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, senkkopfschraube ohne norm, Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,54*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 7,79*
€ 5,00*
ab € 5,53*
€ 7,84*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,67*
€ 8,01*
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198193
ab € 5,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 5,50*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198199
ab € 5,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198262
ab € 7,81*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 7,68*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 9,02*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 9,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198241
ab € 4,76*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198243
ab € 5,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198245
ab € 5,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198247
ab € 6,74*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198249
ab € 8,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198251
ab € 8,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198276
ab € 10,08*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198280
ab € 0,04862*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.