Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckschrauben 4,5x35mm PZ-Kreuzschlitz Senkkopf verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2515536
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190040
EAN/GTIN:
     4021103900406
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 4, 5x35 mm PZ2 Farbe: gelb, Kopfform: sonstige, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Länge: 35 mm, Gewindeart: grob, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: false, Gewindedurchmesser: 4,5 mm, Bitgröße: 2, Senkkopf: true, mit Fräsrippen unter dem Kopf: false, Gewindeverteilung: Vollgewinde, Kombigewinde: false, Spitzenform: spitz, mit Antihaftbeschichtung: false, Kopfbohrung: false, mit Schaftrippen: false, Spitze mit Fräsrippen: false, Unterschiedliches Material der Bohrspitze: false, mit festem Flansch: false, mit Unterlegscheibe und Dichtring: false, mit Pin im Schraubenschlitz: false, Fixiergewinde: false, mit lochvergrößernden Flügeln: false, Streifenmagazinverpackung: false, Abstandsgewinde: false, mit Bohrspitze: false, Oberflächenbehandlung: beschichtet, Ansenkung: 90 °
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
190040
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,01995*
€ 0,02865*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,02*
€ 0,0287*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,021*
€ 0,0301*
200
€ 3,90*
ab € 0,0227*
€ 0,0324*
Lager 6232
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,0251*
€ 0,0357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190019
ab € 0,01585*
Ähnlich
Cimco
190016
ab € 0,01275*
Ähnlich
Cimco
190017
ab € 0,01435*
Ähnlich
Cimco
190026
ab € 0,01455*
Ähnlich
Cimco
190027
ab € 0,01595*
Ähnlich
Cimco
190028
ab € 0,0176*
Ähnlich
Cimco
190029
ab € 0,01865*
Ähnlich
Cimco
190030
ab € 0,0198*
Ähnlich
Cimco
190031
ab € 0,02155*
Ähnlich
Cimco
190041
ab € 0,02185*
Ähnlich
Cimco
190042
ab € 0,02305*
Ähnlich
Cimco
190043
ab € 0,0252*
Ähnlich
Cimco
190044
ab € 0,0294*
Ähnlich
Cimco
190051
ab € 0,0216*
Ähnlich
Cimco
190053
ab € 0,02565*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.