Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2525554 Herst.-Nr.: 192758 EAN/GTIN: 4021103927588 |
| |
|
| | |
| Federring nach DIN 127, Form B (glatt), Federstahl galvanisch verzinkt, Stahl, M8 Außendurchmesser: 14,8 mm, Innendurchmesser: 8,1 mm, Stärke: 2 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Facettenförmig: false, Lochform: rund, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 8, Gehärtet: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 192758 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, Federring ohne Norm, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, federring ohne norm, Doppelter Federring, Federring, Federscheibe, Zahnscheibe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0159* | € 0,0232* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0162* | € 0,0236* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0163* | € 0,0237* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0172* | € 0,0251* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0204* | € 0,0298* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|