Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2525556 Herst.-Nr.: 192762 EAN/GTIN: 4021103927625 |
| |
|
| | |
| Federring nach DIN 127, Form B (glatt), Federstahl galvanisch verzinkt, Stahl, M12 Außendurchmesser: 21,1 mm, Innendurchmesser: 12,2 mm, Stärke: 2,5 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Facettenförmig: false, Lochform: rund, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 12, Gehärtet: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 192762 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, Federring ohne Norm, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, federring ohne norm, Doppelter Federring, Federring, Federscheibe, Zahnscheibe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,037* | € 0,0532* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,037* | € 0,0534* | | | | | 31 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0375* | € 0,0541* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0392* | € 0,056* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0462* | € 0,0661* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|