Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2530995 Herst.-Nr.: SBNM32G EAN/GTIN: 4012196387526 |
| |
|
| | |
| 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Ausführung: Gewinde, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | SBNM32G | Ident Code: | 2046781 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 175,0838* | € 205,1838* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 188,098* | € 223,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,562* | € 231,732* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 209,97* | € 244,18* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 220,898* | € 256,778* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 11,0449* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|