Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2541344
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     456M5X100G
EAN/GTIN:
     4012195310877
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
2 U-Scheiben und 2 Sechskantmuttern, mit Gewindeschaft. Ausführung: mit Gewindeschaft, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochdurchmesser: 13 mm, mit Unterlegscheibe: true, Schutzring für Keramik: false Gewinde Ø: M 5 Bohrungs-Ø (mm): 13 Schaftlänge (mm): 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
456M5X100G
Ident Code:
3482103
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,59588*
€ 2,00588*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,6458*
€ 2,0658*
26 Tage
128
1
€ 6,50*
ab € 1,9734*
€ 3,0134*
12 Tage
152
50
€ 6,99*
ab € 2,5264*
€ 3,1064*
Lager 6232
31
1
€ 5,90*
ab € 2,6315*
€ 3,9515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9515*
€ 4,70229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5215*
€ 4,19059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4215*
€ 4,07159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2415*
€ 3,85739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1115*
€ 3,70269
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,6315*
€ 3,13149
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482154
ab € 1,1533*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482014
ab € 2,4787*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.