| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2550256 Herst.-Nr.: DE-M,TPE,M16,2X4 EAN/GTIN: 4025113272300 |
| |
|
| | |
| Dichteinsatz DE-M für metrische Gewinde, mit Bohrlöchern zur Durchführung mehrerer Einzelkabel geeignet für Kabelverschraubungen KSM / KSK und Schlauchverschraubungen RQGZ / RQGZ1 / RQGKZ / RQGKZE mit metrischem Gewinde Material: TPE Farbe: schwarz Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit / mit Bohrlöchern zur Durchführung mehrer Einzelkabel Außendurchmesser: 11,7 mm, Stärke: 7,6 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Gewindemaß (metrisch): 16, Anzahl der Durchführungen: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | DE-M,TPE,M16,2X4 | Ident Code: | 10322M16204 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,90* | € 6,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,914* | € 6,064* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,111* | € 6,361* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3914* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|