Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter VG4-B/TNS+TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2551276
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     VG4-BTNS+TT
EAN/GTIN:
     4012195531012
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter obo
Blitzstromableiter-Systemlösung Typ 1 nach DIN EN 61643-11. • LightningController MC 50-B/VDE und MC 125-B/NPE montiert im Isolierstoffgehäuse IP65, Gehäuse plombierbar • Impulsstrom 100 kA (10/350 µs), BET-geprüft • Entspricht den Anforderungen der VDE-AR-N 4100 • Schutzpegel < 2,0 kV • Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecke • Geeignet für TN-S- und TT-Netz-Systeme Anwendungsbeispiel: Systemlösung für den Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Montageart: vormontiert im Gehäuse, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 50 kA, Baugröße: 8 TE, Schutzpegel: 2 kV, Ausblasend: false, Folgestromlöschfähigkeit: 25 kA, Höchste Dauerspannung AC: 255 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 50 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 1: true, Signalisierung am Gerät: ohne, Schutzart (IP): IP54, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 50 mm², Netzform TN: true, Netzform TN-S: true, Netzform TT: true, Netzform TN-C-S: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
VG4-BTNS+TT
Ident Code:
5089200
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 404,66*
€ 463,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 458,81*
€ 523,66*
Frei Haus
ab € 492,51*
€ 560,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 478,43*
€ 562,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 582,93*
€ 660,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,78*
€ 786,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,09*
€ 779,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,63*
€ 749,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,11*
€ 729,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,93*
€ 693,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.