Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2605118 Herst.-Nr.: KLIPPONK1M20BCSSEX EAN/GTIN: 4032248986101 |
| |
|
| | |
| Bestücktes Gehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 45 mm, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Anzahl der Flanschplatten: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | KLIPPONK1M20BCSSEX | Ident Code: | 8000004203 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,59* | € 118,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 104,01* | € 124,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,06* | € 127,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,24* | € 129,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 110,77* | € 132,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|