Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräggleitmutter M6 h=4mm dickschichtpassiviert DIN 50 961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2624154
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GSM0406
EAN/GTIN:
     4013339119202
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m6
Schräggleitmutter, zur Befestigung auf C-Ankerschienen Modell 2970, 2971 und 2972 mit Schlitzweite 16 mm, GSM... an jeder Stelle im Profil einsetzbar, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert. Abmessungen (ca. Maße) L x B: 26 x 15,5 mm Höhe der Gleitmutter: 4 mm mit Gewinde: M 6 Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, mit Feder: false, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 6, mit Unterlegscheibe: false, Einklickbar: false, mit Sechskantmutter: false, mit Spannplatte: false, mit Gewindeende: false Gewinde: M 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
GSM0406
Ident Code:
1-GSM0406
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, gleitmuttern niedax
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,5282*
€ 0,6982*
50
€ 3,90*
ab € 0,544*
€ 0,724*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,53313*
€ 0,81313*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,6491*
€ 0,8591*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,6438*
€ 0,9838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9838*
€ 1,17072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9138*
€ 1,08742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8538*
€ 1,01602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8238*
€ 0,98032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7838*
€ 0,93272
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6438*
€ 0,76612
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.