| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2624708 Herst.-Nr.: CSB36CBL EAN/GTIN: 8711893099997 |
| |
|
| | |
| Drahtseil auf Spule, 36 Stützen, Blau. Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden Montageart: Kabel, Farbe: blau, Größe: 36, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: sonstige, Zulässige Nutzlast: 12455 N, Außendurchmesser Stahlseil: 4,8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CSB36CBL | Ident Code: | 402192 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtseil, Hanfschnur, Schnur, Rundlitzenseil, Spiralseil |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 389,5873* | € 460,2073* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 414,5532* | € 490,9232* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|