Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kabelspule, 12 Stützen, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2624710
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     CSB12CBL
EAN/GTIN:
     8711893099973
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
erico drahtseil
Spule mit vorgedehntem, farbig beschichtetem Kabel für seismische Verstrebungen. Rot lackiertes, vorgestrecktes Luftfahrtkabel, 76,2 m (250 ft) lang, 12 Gauge, Durchmesser 2,4 mm (3/32″). Montageart: Kabel, Farbe: rot, Größe: 12, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: sonstige, Zulässige Nutzlast: 2668 N, Außendurchmesser Stahlseil: 2,4 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
CSB12CBL
Ident Code:
402190
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, Hanfschnur, Schnur, Rundlitzenseil, Spiralseil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 201,7893*
€ 245,5293*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,0848*
€ 261,5448*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,5293*
€ 292,17987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,7493*
€ 288,87167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,7893*
€ 277,01927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,6793*
€ 262,60837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,7893*
€ 240,12927
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.