Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabstandschellen 29-38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2634153
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     854
EAN/GTIN:
     4013339014002
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
abstandschellen stahlrohr
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Abmessungen (ca. Maße) B x L: 16 x 69 mm Befestigungslangloch: 6,4 x 10 mm für Kabel-Ø: 29 - 38 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423: M 32 Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Werkstoff Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Niedax Modell-Nr.: 854 Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 29...38 mm, Nenndurchmesser: 38 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
854
Ident Code:
1-854
Weitere Suchbegriffe: din kabel, niedax abstandschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 4,99*
ab € 1,02*
€ 1,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 1,03311*
€ 1,66311*
2 Tage
270
1
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,67*
1
€ 5,46*
ab € 1,24*
€ 1,98*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,4925*
€ 2,3325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3325*
€ 2,77568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1125*
€ 2,51388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9225*
€ 2,28778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8225*
€ 2,16878
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7225*
€ 2,04978
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4925*
€ 1,77608
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.