| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2634198 Herst.-Nr.: GW12 EAN/GTIN: 4013339105403 |
| |
|
| | |
| Gegenwanne, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei. für Bügelschelle: B ... BK ... für C-Profilschienen mit Schlitzweite: 16 - 17 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø: 6 - 12 mm Länge L: 40 mm Einsatztemperaturbereich: -40° bis 80°C Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Werkstoff: Polyethylen (PE) silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen) Ausführung: Gegenwanne, Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 12 mm, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Länge: 40 mm, Werkstoff: Kunststoff, Spannbereich: 6...12 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GW12 | Ident Code: | 1-GW12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,0917* | € 0,1572* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,107* | € 0,184* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,1154* | € 0,1984* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,11596* | € 0,19996* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1399* | € 0,2409* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|