Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle f.d=34-38mm Win.-Eisen 40x40x4-6mm Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2634550
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     BW38AL
EAN/GTIN:
     4013339073405
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen alu
bügelschellen
Bügelschelle, für Winkeleisen, komplett aus Aluminium mit Schraube nach DIN EN ISO 1207, Verwendung auch an ungleichschenkligem Winkelstahl sowie U-Eisen mit max. einer Schenkellänge von 40 mm, Gegenwanne (GWU...) muss gesondert bestellt werden. Belegung: 1 Kabel für Kabel-Ø: 34 - 38 mm WinkeleisenAbmessungen H x B x t: 40 x 40 x 4-6 mm Montageart: Winkelprofil, Halogenfrei: true, Max. Anzahl der Kabel: 1, Spannbereich: 34...38 mm, Oberflächenschutz Schelle: unbehandelt, Oberflächenschutz Schraube: unbehandelt, Werkstoff der Schraube: Aluminium, Werkstoff der Schelle: Aluminium, Werkstoff der Wanne: Aluminium, Oberflächenschutz Wanne: unbehandelt, mit Gegenwanne: false, Werkstoffgüte der Schelle: sonstige, Werkstoffgüte der Wanne: sonstige, Werkstoffgüte der Schraube: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
BW38AL
Ident Code:
1-BW38AL
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,7163*
€ 4,4363*
50
Frei Haus
ab € 3,7434*
€ 4,5734*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 4,63*
50
Frei Haus
ab € 3,8676*
€ 4,7476*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,039*
€ 6,059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,059*
€ 7,21021
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,669*
€ 6,74611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,449*
€ 6,48431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,259*
€ 6,25821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,019*
€ 5,97261
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,039*
€ 4,80641
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.