Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637418 Herst.-Nr.: ISOSTRUT EAN/GTIN: 8711893005776 |
|
|
| | |
| Schalldämmungselement zur Isolierung von Vibrationen und Geräuschen. Breite: 41 mm, Anwendung: Schiene, Stärke: 8 mm, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 °C, Material Einlegeband: Gummi, Farbe Einlegeband: schwarz, Ausführungsform: Fixierrille Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | ISOSTRUT | Ident Code: | 335980 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 517,95539* | € 592,34539* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 522,08* | € 595,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 528,64* | € 601,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 541,6031* | € 613,4031* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 553,9219* | € 641,0196* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|