Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637513 Herst.-Nr.: 47SC1518 EAN/GTIN: 8711893875843 |
| |
|
| | |
| Federstahlkabelklipp, der das Kabel oder das PVC-Kabelschutzrohr auf oder unter den Trägerflanschen trägt. 15–18 mm Kabel für 4–7 mm Flansch, zur Installation auf den Flansch aufschieben. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: 15...18 mm, Geeignet für Flanschstärke: 4...7 mm Rohr-Ø (mm): 15-18 Spannbereich (mm): 4-7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 47SC1518 | Ident Code: | 187580 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,3301* | € 0,4401* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,34* | € 0,45* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3401* | € 0,4501* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,3108* | € 0,4608* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3188* | € 0,4688* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|