| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2638359 Herst.-Nr.: CLM6030 EAN/GTIN: 3479775930909 |
| |
|
| | |
| Expansionsanker zur Verwendung in Beton. Ausführung: zum Schrauben, Oberflächenschutz: unbehandelt, Selbstschneidend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff der Hülse: Messing, Länge: 22 mm, Gewindeart: metrisch, Gewindemaß (metrisch): 6, mit Flansch: false, Verankerung: Loch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CLM6030 | Ident Code: | 593090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,15* | € 71,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,09* | € 72,33* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,04* | € 74,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5709* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|