| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2640433 Herst.-Nr.: 162950 EAN/GTIN: 5017374625765 |
| |
|
| | |
| Filament-Klebeband mit Gitter-Fadenverstärkung, Trägerschicht aus Polypropylen, verstärkt mit durchgehenden, längs und quer verlaufenden, vernetzten Nylonfäden, einseitig beschichtet mit Kautschukkleber, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, äußerst reißfest (Längs- und Querfestigkeit), kein seitliches Ausfasern, starke Soforthaftung, Bündelung und Durchziehen von Kabeln und Kabelsträngen, hochfestes Paketband zum Verschließen und Verstärken auch von schweren Verpackungen, z. B. von Pappschachteln und Kartons, Umreifen schwerer Packstücke und anderer Güter, Banderolieren von Kunststoff- und Metallrohren, Metallstäben, usw. Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Wasserdicht: false, UV-beständig: false, Stärke: 0,18 mm, Selbstverlöschend: false, Doppelseitig: false, Länge: 50 m, Werkstoff: Polypropylen (PP), Temperaturbeständigkeit: 0...85 °C, Magnetisch: false, Nachleuchtend: false, Transparent: false, Isolierend: false, Geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Fluoreszierend: false, Von Hand abreißbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 162950 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Filament-Band, Filament-Klebeband, Filamentband, Filamentklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, pp-klebeband, pp-packband transparent, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,76* | € 12,91* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,85* | € 13,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,94* | € 13,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,00* | € 13,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,28* | € 16,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|