Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsschelle 22x8,8mm, sch lagzäh, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2644493
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     KK4-PA6HIR-BK(500)
EAN/GTIN:
     5022660308840
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabel-Organizer
Verdrehsichere Führung von Leitungen. Ober- und Unterteil durch Lasche verbunden. Einfaches Handling inklusive Verdrehschutz. Zugentlastungsschellen zum Führen von Leitungen bis 8,5 mm Bündeldurchmesser. Die Zugentlastungsschelle wird mit Hilfe einer M4 Schraube an der entsprechenden Montagefläche befestigt. Farbe: schwarz, Ausführung: geschlossen, UV-beständig: false, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 7,5...8,5 mm, Nenndurchmesser: 8 mm, Kunststoffummantelt: false, Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
KK4-PA6HIR-BK(500)
Ident Code:
234-10400
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
84
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,41*
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,42*
500
Frei Haus
ab € 0,38522*
€ 0,46522*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,38869*
€ 0,46869*
Lager 6232
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,3996*
€ 0,4796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4596*
€ 0,54692
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 239,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.