| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2645014 Herst.-Nr.: 223H100 EAN/GTIN: 4013339153909 |
| |
|
| | |
| Kippdübel mit Deckenhaken, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, die Achse besteht aus dem Werkstoff Messing, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden, einschließlich 1 Flachscheibe und 1 Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4035. Die Belastungswerte beinhalten einen Sicherheitsfaktor von 5. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Gewindestange: M 5 Gewindelänge: 100 mm Gesamtlänge: 128 mm Bohrloch-Ø: 15 mm Erforderliche Hohlraumtiefe: 70 mm max. Plattendicke: 50 mm Tragfähigkeit zul. F: 0,12 kN Ausführung: mit Deckenhaken, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Dübellänge: 130 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 5, Bohrlochdurchmesser: 14 mm, Max. Plattendicke: 50 mm, Min. Hohlraumtiefe: 67 mm, mit Unterlegscheibe: true, mit Sechskantmutter: true, mit Hutmutter: false, Schutzring für Keramik: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 223H100 | Ident Code: | 1-223H100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,655* | € 2,025* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,7219* | € 2,1019* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 1,87069* | € 2,37069* | | | | | 29 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,948* | € 2,468* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,6568* | € 2,5768* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|