| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2645358 Herst.-Nr.: CW100-4PVC EAN/GTIN: 4013339753444 |
| |
|
| | |
| E-Klips, Stahlseil, mit transparenter PVC-Ummantelung, mit 7 Litzen und jeweils 7 Drähten, für universelle Abhängung. Abmessungen (ca. Maße) Länge L: 100000 mm Seil-Ø: 4 mm Drahtseil Litzen: 7 Drähte: 7 Tragfähigkeit F: 3,5 kN Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt Werkstoff Ummantelung: PVC (Polyvinylchlorid) Außendurchmesser: 4 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 8,6 kg/100 m, Ummantelungswerkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 3500 N, Anzahl der Einzeldrähte: 7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | CW100-4PVC | Ident Code: | 1-CW100-4PVC |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 423,72* | € 490,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 453,89* | € 524,11* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 481,82* | € 552,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 495,48* | € 569,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|