Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gliederkette E-KLIPS Stahl galvanisch verzinkt/c


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2645632
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KG-3
EAN/GTIN:
     4013339757183
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette
Gliederkette, für Abhängungen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund. Abmessungen (ca. Maße) Kettengliedinnenmaß H: 26 mm Kettengliedbogenaußenmaß B: 12 mm Materialstärke t: 3 mm Tragfähigkeit F: 0,45 kN Lieferlänge L: 30 m Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt/chromatiert nach DIN 50021 Breite: 12 mm, Ausführung: Gliederkette, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 3 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
KG-3
Ident Code:
1-KG-3
Weitere Suchbegriffe: Kettenzubehör, Kettenspanner, Kettenglied (Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 2,167*
€ 2,857*
30
Frei Haus
ab € 2,23234*
€ 2,95234*
17 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,21*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 3,33*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.