| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2645634 Herst.-Nr.: KH-6W EAN/GTIN: 4013339754540 |
| |
|
| | |
| E-Klips, T-Kralle mit Öse, T-Kralle mit Lochung für die zusätzliche Sicherung mit dem Deckenprofil, mit mittiger Anschlussöse, zur Befestigung an Deckenprofilen, für Seil- und Kettenbefestigung. Abmessungen (ca. Maße) Deckenprofilbreite: 25 mm Öse: Ø 6 mm mittiger Lochabstand bis Deckenprofilfläche: 7 mm Krallenlochung: Ø 3 mm Tragfähigkeit F: 0,22 kN Werkstoff: Stahl, lackiert Farbton: weiß Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: klemmen, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Kette, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KH-6W | Ident Code: | 1-KH-6W |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,07* | € 1,68* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,0779* | € 1,6879* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,35803* | € 1,68803* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,2033* | € 1,8733* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,2873* | € 1,9973* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|