| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2645894 Herst.-Nr.: SSCW30-3 EAN/GTIN: 4013339753161 |
| |
|
| | |
| E-Klips, Stahlseil, mit 7 Litzen und jeweils 7 Drähten, für universelle Abhängung. Abmessungen (ca. Maße) Länge L: 30000 mm Seil-Ø: 3 mm Drahtseil Litzen: 7 Drähte: 7 Tragfähigkeit F: 1,9 kN Werkstoff: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4404 Außendurchmesser: 3 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gewicht: 1,7 kg/100 m, Ummantelungswerkstoff: ohne, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 1900 N, Anzahl der Einzeldrähte: 7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | SSCW30-3 | Ident Code: | 1-SSCW30-3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,59* | € 136,60* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,10* | € 137,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,12* | € 141,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 119,66* | € 146,42* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,23* | € 154,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|