| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2647884 Herst.-Nr.: DAZ16X25 EAN/GTIN: 4013339842889 |
| |
|
| | |
| Durchsteckanker mit metrischem Anschlußgewinde M 16, einschließlich galvanisch verzinkter Mutter und Unterlegscheibe. Für den Außenbereich empfehlen wir Durchsteckanker aus Edelstahl! Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Anwendung: Anzahl und Anordnung der Durchsteckanker sind der Ausführungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu entnehmen und einzuhalten. Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-18/0542 bzw. Montageanleitung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-18/0542 und die unten genannten Zulassungen zu beachten. Verwendung in trockenen Innenräumen. Technische Angaben Anschlußgewinde: M 16 Gesamtlänge L: 148 mm Bohrnenn-Ø: 16 mm Scheiben-Ø: 30 mm Klemmbereich t fix: <= 25 mm effektive Verankerungstiefe h ef: 85 mm empfohlenes Drehmoment: 110 Nm Schlüsselweite: 24 Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert Zulassungs-Nr.: ETA-18/0542 DoP NI003 Ausführung: Spreizdübel, Oberflächenschutz: verzinkt, mit Schraube: true, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 146 mm, Werkstoff: Stahl, Bohrlochdurchmesser: 16 mm, Bohrlochtiefe: 140 mm, Geeignet für Schraubendurchmesser: 16 mm, Geeignet für Gasbeton: false, Geeignet für Sechskant-Holzschraube: false, mit Rand: false, Geeignet für Beton: true, Geeignet für Kalksandstein: false, Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: false, Geeignet für Gipskarton: false, Geeignet für Holz: false, Durchsteckmontage: true, Vorsteckmontage: false, Geeignet für Porenbeton: false, Geeignet für Spanplatte: false, Geeignet für Vollziegel: false, Geeignet für Hochlochziegel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | DAZ16X25 | Ident Code: | 1-DAZ16X25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,0836* | € 4,4536* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,49* | € 9,11* | | | | | 37 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,19476* | € 10,10476* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,40* | € 10,29* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,8203* | € 12,2003* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|