Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme 2,5mm² mit Varistor AC 110/120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2653973
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-502/281-614
EAN/GTIN:
     4017332222389
Suchbegriffe:
Ex-e Klemme
Reihenklemme
Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-)
Reihenklemme (explosionsgeschützt)
Bauelementklemme; Doppelstock; mit Varistor; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5 mm, Höhe: 64 mm, Tiefe: 58,5 mm, Bemessungsspannung: 110 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Bauelementetyp: Varistor, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 20 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
280-502/281-614
Weitere Suchbegriffe: Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,08*
€ 7,43*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,0624*
€ 8,1524*
1
€ 5,00*
ab € 6,01*
€ 8,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,08513*
€ 8,76513*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,3098*
€ 9,0898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0898*
€ 10,81686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,6498*
€ 10,29326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2098*
€ 9,76966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8898*
€ 9,38886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,3098*
€ 8,69866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,3098*
€ 7,50866
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 0,0964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-472
ab € 0,0619*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-484
ab € 0,7297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-490
ab € 0,9188*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 3,454*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 2,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 3,822*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 3,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 3,5359*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 2,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 3,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 3,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 3,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-006
ab € 3,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.