Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dioden-Baustein b=5mm 1N4007 als Freilaufdiode


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2654009
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-801/2"81-411
EAN/GTIN:
     4045454195595
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Freilaufdiode
diodenmodul
Bauelementestecker; für Basisklemmen; 2-polig; mit Diode 1N4007; 5 mm breit; grau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Breite/Rastermaß: 5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
280-801/2"81-411
Ident Code:
50001004
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,81*
€ 329,09*
Frei Haus
ab € 302,18*
€ 334,54*
Frei Haus
ab € 304,78*
€ 337,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 306,379*
€ 338,949*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 317,96*
€ 351,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,23*
€ 417,9637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,89*
€ 416,3691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 342,02*
€ 407,0038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 337,69*
€ 401,8511
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,96*
€ 378,3724
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-686
ab € 1,3172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-816
ab € 1,3272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.