Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2655101 Herst.-Nr.: 284-402 EAN/GTIN: 4044918396363 |
| |
|
| | |
| Brücker; isoliert; grau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 5,9 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 57 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Ausführung: isoliert Farbe: grau Ausführung: isoliert Farbe: grau Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 284-402 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,59* | € 0,84* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5906* | € 0,8406* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,61209* | € 0,86209* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,6185* | € 0,8785* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,56* | € 0,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,015* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|