Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-402 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-402 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 282-402 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517A-65907197
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
DIN-Shunt
Nebenschlusswiderstand
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
8 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,34*
€ 0,48*
3 Tage
161
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,34114*
€ 0,49114*
3 Tage
91
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,50*
5 Tage
55
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3518*
€ 0,5018*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3505*
€ 0,5092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,80*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,21*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
281-402
ab € 0,219*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
283-402
ab € 0,632*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
284-402
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.