Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Pin-Basisklemmblock 4mm² grau Trennplatte orange 10-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2659531
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-165/769-313
EAN/GTIN:
     4044918630245
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
hutschiene verteilerblock
2-Pin-Basisklemmenblock; 10-polig; mit 2-fach-Querbrückung; mit oranger Trennplatte; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 26,1 mm, Höhe: 87,5 mm, Tiefe: 28,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 10, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
769-165/769-313
Ident Code:
50097189
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,16128*
€ 5,89128*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,428*
€ 6,248*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,8445*
€ 6,8145*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,874*
€ 6,854*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,8145*
€ 8,10926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4845*
€ 7,71656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0845*
€ 7,24056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6645*
€ 6,74076
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8445*
€ 5,76496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,0725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-409
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,13368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/022-000
ab € 1,12368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103
ab € 1,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105/000-039
ab € 2,56011*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-109/000-006
ab € 4,67743*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-111/022-000
ab € 5,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-112/000-006
ab € 6,22855*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-115
ab € 7,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.