Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2665751 Herst.-Nr.: GWDRPG21-NP EAN/GTIN: 4008190352851 |
| |
|
| | |
| Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet. Außendurchmesser: 35 mm, Werkstoffgüte: CR (Chloropren-Kautschuk), Werkstoff: Gummi, mit Unterlegscheibe: false, Anzahl der Durchführungen: 1, Geeignet für Gewindemaß NPT: sonstige, Ausführung Ring: massiv Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | GWDRPG21-NP | Ident Code: | 1719590000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,9771* | € 1,2271* | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,9891* | € 1,2291* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,9902* | € 1,2402* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,0191* | € 1,2791* | | | | | 64 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 1,028* | € 1,288* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 122,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|