Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2681858 Herst.-Nr.: EMG17-OV-24DC/24DC/2 EAN/GTIN: 4017918082444 |
| |
|
| | |
| Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: kurzschlussfest, 10-30 V DC/max. 2 A Bemessungsbetriebsstrom Ie: 2 A, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 19,2...28,8 V, Ausgangsspannung: 10...30 V, mit LED-Anzeige: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EMG17-OV-24DC/24DC/2 | Ident Code: | 2946803 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 84,07* | € 90,20* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 84,63* | € 90,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 81,96* | € 93,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 82,13* | € 93,39* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 94,25* | € 105,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|