| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2691351 Herst.-Nr.: OFR-A4 EAN/GTIN: 4050143012145 |
| |
|
| | |
| Umgebungstemperatur: -35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F) Breite: 210 mm, Höhe: 297 mm, Form: rechteckig, mit Gewindebolzen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | OFR-A4 | Ident Code: | 121207 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,88* | € 37,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,58* | € 41,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,86* | € 42,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,11* | € 43,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,90* | € 45,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 33,11* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|