Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASI-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2693351
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     VAN-115/230AC-K16
EAN/GTIN:
     4050143013678
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil
AS-Interface-Netzteil, Datenentkopplung, 8 A, Wirkungsgrad: typ. 92% (bei 230 V AC/8 A), Kurzschlussschutz/Überlast: FUSE-Mode (2 ... 5 s Konstantstrom, danach dauerhafte Abschaltung), Spannung: 30,55 V DC ± 3%, Schutzart: IP20 nach EN 60529 1. Ausgangsspannung: -...- V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
VAN-115/230AC-K16
Ident Code:
129377
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,69*
€ 350,01*
Frei Haus
ab € 325,96*
€ 359,82*
Frei Haus
ab € 330,55*
€ 363,46*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,97*
€ 370,07*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 346,22*
€ 381,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,35*
€ 452,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,80*
€ 440,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,54*
€ 431,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,81*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.