Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichttaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2695812
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     MLV12-8-H-100-RT/65B/124/128
EAN/GTIN:
     4050143015542
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Tastbereich: 40 ... 100 mm, einstellbar, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, 660 nm, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, 0,2 A / 30 V DC, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar, Anschluss: Metallstecker M12, 5-polig, 90° drehbar, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Einstellbereich: -...- mm, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN...PNP...NPN, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Quader, Lichtart: Rotlicht unpolarisiert, Wellenlänge des Sensors: 660 nm, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Breite des Sensors: 41,5 mm, Höhe des Sensors: 49 mm, Länge des Sensors: 15 mm, Tastweite: -...100.000000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
MLV12-8-H-100-RT/65B/124/128
Ident Code:
180805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,20*
€ 248,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.