| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2698358 Herst.-Nr.: REFLEKTOR500MMX500MM EAN/GTIN: 4050143053070 |
| |
|
| | |
| Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) Breite: 500 mm, Höhe: 500 mm, Form: quadratisch, Anzahl der Befestigungslöcher: 4, mit Gewindebolzen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | REFLEKTOR500MMX500MM | Ident Code: | 409249 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,19* | € 337,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 293,68* | € 340,03* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 288,95* | € 340,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 305,05* | € 352,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 349,99* | € 405,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|