Gabelweite: 3,15 mm, Lichtsender: IRED, 940 nm, Lichtart: IRED, Lichtart: IR-Licht 940 nm, Signalausgang: 1 NPN, Fototransistor, Anschluss: 610 mm, PVC-Kabel, farbige Einzeladern, Betriebsspannung: 5 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Sonderbauform, Lichtart: Infrarotlicht, Breite des Sensors: 23,6 mm, Höhe des Sensors: 12,9 mm, Länge des Sensors: 15,9 mm, Gabeltiefe: 3,15 mm, Gabelweite: 3,15 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | GL3-T/153 | Ident Code: | 802746 |
|