| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2701276 Herst.-Nr.: KFA5-ER-1.W.LB EAN/GTIN: 4050143059409 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Konduktiver Schaltverstärker, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Widerstand, Steuerungsseite Typ: 2x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Leitungsfehlerüberwachung, Anschluss Versorgung: Klemmen, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch Breite: 20 mm, Höhe: 119 mm, Tiefe: 115 mm, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KFA5-ER-1.W.LB | Ident Code: | 115621 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Isolationsverstärker, Trennverstärker, niveaurelais, Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,91* | € 206,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 173,82* | € 206,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 177,91* | € 208,22* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 179,76* | € 210,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,33* | € 212,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|