| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2707909 Herst.-Nr.: ORR50G EAN/GTIN: 4050143007530 |
| |
|
| | |
| Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) Breite: 51 mm, Höhe: 61 mm, Form: rechteckig, Anzahl der Befestigungslöcher: 2, mit Gewindebolzen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | ORR50G | Ident Code: | 096360 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,71* | € 22,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,66* | € 22,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,93* | € 23,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,22* | € 23,43* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,19* | € 23,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|