| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2713530 Herst.-Nr.: +VHI20-PKZ0 EAN/GTIN: 4015082077921 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, verwendbar für: PKZM0, PKZM0-T, PKM0 Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 1 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | +VHI20-PKZ0 | Ident Code: | 207792 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Motorschutzschalter, hilfsschalter 2s eaton, eaton motorstarter, eaton hilfskontakt, Einbaugerät, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,29* | € 14,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,38* | € 14,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,43* | € 15,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,53* | € 16,55* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,67* | € 16,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|