Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 1x35-150mm² 250A 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2721240
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     K150/3
EAN/GTIN:
     4015080321361
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 3-polig
hauptleitungsklemme
Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=250 A, Pole=3, Anschlussquerschnitte: Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x35-150 oder 2x16-70 oder Aluminium Sektorkabel eindrähtig=1x50-120 oder 2x35-50. Andere Seite: Cu-Band 1x(4x16x0.8) bis 2x(6x16x0.8) oder Cu-Schiene=18x4mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich, Nennstrom: 250 A, Montageart: Schraube, Breite: 99 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 100 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 1, Anzahl der Ausgänge: 2, Polzahl: 3, Berührungssicher: true, Geeignet für feindrähtige Leiter: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Leiterquerschnitt Zugang: 16...70 mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: 6 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
K150/3
Ident Code:
032136
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) anschlussklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,90*
€ 123,07*
€ 5,00*
ab € 106,47*
€ 126,76*
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 132,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,96*
€ 135,86*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,23*
€ 149,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.