| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2721245 Herst.-Nr.: K20X15/50 EAN/GTIN: 4015080023265 |
| |
|
| | |
| Ultraflach-Sammelschienenklemme, Anschlussquerschnitt Rundleiter=re 1.5-10 oder rf 1.5-6mm², Anschlussquerschnitt Bandleiter=11x21x1 oder 2x (11x21x1), für Schienen Cu 20x15, Bemessungsbetriebsstrom Ie=800A Geeignet für: Flachschiene, Max. Leiterquerschnitt: 462 mm², Breite der Klemme: 31 mm, Sammelschienenbreite: 20 mm, Sammelschienendicke: 5...15 mm, Geeignet für Bandleiteranschluss: true, Geeignet für Rundleiteranschluss: true, Geeignet für Sektorleiteranschluss: false, Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 800 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | K20X15/50 | Ident Code: | 002326 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,99* | € 9,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,81* | € 9,80* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,87* | € 9,89* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 7,23* | € 9,93* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,64* | € 10,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|