| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2728366 Herst.-Nr.: T0-2-8230/XZ EAN/GTIN: 4015080117575 |
| |
|
| | |
| Steuerschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, Kontakte: 3, Bauform: Zwischenbau, Basisschalter, Schaltwinkel: 45 °, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A Anzahl der Schaltstellungen: 3, Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A, Polzahl: 1, mit Nullstellung: false, mit Rückzug in Nullstellung: false, Breite in Teilungseinheiten: 0, Schutzart (IP), frontseitig: IP00, Ausführung des Schalters: Stufenschalter, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Frontschildgröße: 48x48 mm, Geeignet für Bodenbefestigung: true, Geeignet für Frontbefestigung: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: true, Komplettgerät im Gehäuse: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Gerätebauart: Einbaugerät, Schutzart (NEMA), frontseitig: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | T0-2-8230/XZ | Ident Code: | 011757 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,02* | € 26,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,32* | € 26,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,33* | € 26,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,41* | € 26,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,04* | € 31,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|