| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2761077 Herst.-Nr.: ZP-WHK EAN/GTIN: 4015082860530 |
| |
|
| | |
| Ausführung entsprechend IEC/EN 62019, schraubenlose Montage, nachträglich anschnappbar an PLS und PKNM, ZP-IHK, ZP-WHK: zusätzlich 1x Huckepack an sich selbst anschnappbar, angegebene Mindestspannungen gelten je Schaltstrecke. Beachtung bei Reihenschaltungen!, durch Kontaktmaterial und Konstruktion besonders geeignet für Kleinspannungen, Kontaktfunktion mit Relativbewegung (selbstreinigende Kontakte), ZP-NHK: Funktion eines der beiden Wechsler-Kontakte umschaltbar von “Hilfsschalter" auf “Auslöse-Signalschalter", Auslöse-Signalkontakt meldet elektrische Auslösung, Prüftaste für Kontaktfunktion "elektr. Auslösung" Bemessungsspannung: 230 V, Werkseitig angebaut: false, Breite in Teilungseinheiten: 0,5, Bemessungsschaltstrom: 3 A, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Gerätemontage: universal, Zusatzeinrichtung: Hilfsschalter, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1, mit Autotest für Fehlerstromfunktion: false, Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): 1, Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 6 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZP-WHK | Ident Code: | 286053 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Steuerschalter, FI-Schalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 13,30* | € 18,65* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,33* | € 18,70* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,99* | € 19,63* | | | | | 14 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 15,98* | € 22,16* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,93* | € 28,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|