|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2781199 Herst.-Nr.: ST-REL3-KG24/21 EAN/GTIN: 4017918078676 |
| |
|
|  |  |
 | Relaisstecker, bestückt mit Kleinschaltrelais, Kontakte (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke Nennstrom: 0,021 A, Breite: 20,8 mm, Höhe: 33 mm, Tiefe: 66,5 mm, Mit abnehmbaren Klemmen: true, Antrieb, Polung: gepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, Mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 19,2...26,4 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 19,2...26,4 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 19,2...26,4 V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: unbehandelt, Mit LED-Anzeige: true, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1, Werkstoff des Kontakteinsatzes: sonstige Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ST-REL3-KG24/21 | Ident Code: | 2861014 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 49,10* | € 60,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 49,41* | € 61,23* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 51,29* | € 63,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 51,65* | € 63,74* |  |  |  | Lager 6232 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 55,14* | € 67,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|