Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2787655 Herst.-Nr.: SZF3-1,0X5,5 EAN/GTIN: 4017918174453 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Isoliert: false, Gesamtlänge: 248 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 150 mm, Klingenbreite: 5,5 mm, Klingenstärke: 1 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 5,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SZF3-1,0X5,5 | Ident Code: | 1206612 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, reihenklemmen betätigungswerkzeug, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 9,11* | € 11,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,63* | € 11,98* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,80* | € 12,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,80* | € 12,13* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,22* | € 14,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|