| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2827967 Herst.-Nr.: SPW40/300 EAN/GTIN: 4013339047963 |
| |
|
| | |
| Sprosse für Steigetrasse, 40x40x4 mm, B=334 mm, 1 kN feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | SPW40/300 | Ident Code: | 1-SPW40/300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprosse, kabelleiter niedax, sprosse, Flachkopfschraube, Inbusschraube (Zylinderschraube), Innensechskantschraube (Zylinder-), Schlitzschraube (Zylinderschraube), Halbrundkopfschraube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,90* | € 56,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,49* | € 57,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,13* | € 65,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|