Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2832561 Herst.-Nr.: LE1402 EAN/GTIN: 3250614124006 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz D01 E14 2A 400V gG mit Kennmelder Bemessungsstrom: 2 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: rosa, Baugröße: D01, Betriebsklasse: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LE1402 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,34* | € 0,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,356* | € 0,616* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,37346* | € 0,65346* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3755* | € 0,6555* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,3994* | € 0,7053* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|