Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2832824 Herst.-Nr.: HTU325E EAN/GTIN: 3250613303686 |
| |
|
| | |
| SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 25A für Hutschienenmontage US Montageart: DIN-Schiene, Frequenz: 50 Hz, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 208 V, Auslösecharakteristik: E, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Polzahl: 3, Bemessungsabschaltvermögen: 25 kA, Überspannungskategorie: 4, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6 kV, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: false, Baugröße (nach DIN 43880): 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | HTU325E |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 207,77* | € 244,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 209,64* | € 247,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 213,51* | € 251,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 218,67* | € 257,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 241,34* | € 282,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|